ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの ブルーシート
#3000 ブルーシート(BLZ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66480849
品番
BLZ-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
用途
機械カバー、養生用シートなど。
トラスコ品番
118-0751
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミハトメ(内径:12mm)
厚さ(mm)
0.22
色
ブルー
長さ(m)
7
ハトメ数
32個
番手
#3000
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応