サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66480909
品番
SNMG090304PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
切刃長さ・材種・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
仕様
●適用被削材:P●加工形態:中切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):9.125●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:PM●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0323
アズワン品番
65-8240-56