※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐切創腕カバー”ケブラーKN-1 腕カバーニット”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード66481147 品番KN-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
高い耐切創強度と難燃性を持ち合わせたケブラー[[R下]]繊維製の腕カバーです。
腕をフルカバーするタイプです。
裏起毛ニットにて、作業性を重視しました。

用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工に。 トラスコ品番853-7842 材質ケブラー[[R上]]製起毛ニット 厚さ(mm)約2.0 イエロー サイズフリー 幅(cm)18 全長(cm)36 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする