※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
超硬エンドミル MCBD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66481190
品番
MCBD-R2X4
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
サーメットを母材に採用した仕上げ専用ボールエンドミルです。
用途
被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC)
トラスコ品番
692-2392
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
60
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
DCON:8
全長L(mm)
60
ボール半径(mm)
RE:2
刃長l(mm)
4
ボール半径R(mm)
2
ねじれ角(°)
FHA:30
外径Dc(Φmm)
4
シャンク径(mm)
8
シャンク径Ds(Φmm)
8
機能長さ(mm)
LF:60
最大切込み(mm)
APMX:4