※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
超硬エンドミル MCBD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66481199
品番
MCBD-R3.5X7
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
サーメットを母材に採用した仕上げ専用ボールエンドミルです。
用途
被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC)
トラスコ品番
692-2406
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
70
刃長(mm)
7
シャンク径(Φmm)
DCON:10
全長L(mm)
70
ボール半径(mm)
RE:3.5
刃長l(mm)
7
ボール半径R(mm)
3.5
ねじれ角(°)
FHA:30
外径Dc(Φmm)
7
シャンク径(mm)
10
シャンク径Ds(Φmm)
10
機能長さ(mm)
LF:70
最大切込み(mm)
APMX:7