※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
超硬エンドミル MCBD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66481217
品番
MCBD-R4X8
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
サーメットを母材に採用した仕上げ専用ボールエンドミルです。
用途
被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC)
トラスコ品番
692-2422
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
70
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
DCON:10
全長L(mm)
70
ボール半径(mm)
RE:4
刃長l(mm)
8
ボール半径R(mm)
4
ねじれ角(°)
FHA:30
外径Dc(Φmm)
8
シャンク径(mm)
10
シャンク径Ds(Φmm)
10
機能長さ(mm)
LF:70
最大切込み(mm)
APMX:8