エスコ
エスコの カッター
エスコの ガラスカッター
181mm/ 3-10mm ガラス切 プロ用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66481250
品番
EA845AM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,107
販売価格(税別)
¥
7,370
バスケットに入れる
仕様
●可能板厚:3〜10mm●刃角度:138°●全長:181mm●材質:刃/ステンレス ハンドル/真鍮●替刃:EA845BC-1●オイル別売
アズワン品番
65-9304-99