※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル MCDS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66481251
品番
MCDS-7
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サーメットを母材に採用。高速加工でも素晴らしい仕上げ面を得ることができます。特に底面の仕上げに効果的です。
用途
被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC)
トラスコ品番
692-2538
材質
超硬合金(Carbide)
全長L(mm)
70
刃長l(mm)
12
ねじれ角(°)
FHA:45
外径Dc(Φmm)
7
シャンク径Ds(Φmm)
10