曜日別特売
SFT30 ベアリングユニット 2穴 30mm NSK(日本精工) 66481408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 2穴 30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66481408品番SFT30
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

グリースニップル及び取付説明書一式が付属
自己潤滑ベアリングユニット
フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるの

仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:141.3mm●幅:82.6mm●深さ:29.8mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:116.5mm●コード番号:747-355アズワン品番65-7974-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする