画像準備中

銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66481777 品番DHR237 D6X20
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。

用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。 トラスコ品番176-1752 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)DCON:6 シャンク径(mm)6 機能長さ(mm)LF:60 最大切込み(mm)APMX:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする