※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP3-MJ43 充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ 66481829 DP3-MJ43 充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ 66481829

充電マルチドリルビット MJタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 66481829 品番 DP3-MJ43
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

鉄板を含む幅広い被削材にマルチに対応します。
鉄板+モルタルなどの複合材を一発穿孔可能です。
左右非対称刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減しました。

用途被削材:薄鉄板、木材、プラスチック、モルタル、サイディング、ALC、陶器タイル、これらの複合材など。 トラスコ品番538-9083 適合機種充電ドリル(9.6V以上)・充電インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下) セット内容同サイズ3本入 材質刃部:超硬チップ、合金鋼 全長(mm)95 有効長(mm)50 シャンク形状6.35六角軸 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする