画像準備中

特定小電力トランシーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66481847 品番IC-4400L
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

サブチャンネルPTT機能によりサイドキーにサブチャンネルを割り当てることでチャンネルの切り替え操作なしにメインチャンネルとサブチャンネルを切り替えることができます。
通信内容を録音/再生することができます。
グループ通話機能付です。

用途飲食店やホテルなど。 適合【中継器】IC-RP4130GW / IC-RP4150W トラスコ品番258-5381 幅(mm)47 ブラック 高さ(mm)81 奥行(mm)26.5 アンテナサイズ(mm)150 距離(km)【郊外通話】1〜2【市街地通話】0.1〜0.2
注意
※通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする