八幡ねじ
八幡ねじの 作業台
八幡ねじの 回転台
角回転台
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66481881
品番
4979874055408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
上下の天板を間に挟んだベアリングで自在に動かす事が出来ます。
用途
回転台として使用します。
トラスコ品番
362-7186
材質
鉄
厚さ(mm)
8.2
穴数
4
縦(mm)
74
横(mm)
74
ねじ穴
M3
穴ピッチ(mm)
62
ねじ穴数
4
穴径(mm)
7