NEB-SPT-1003-G 充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50 NEBO 66481899 NEB-SPT-1003-G 充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50 NEBO 66481899 NEB-SPT-1003-G 充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50 NEBO 66481899 NEB-SPT-1003-G 充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50 NEBO 66481899 NEB-SPT-1003-G 充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50 NEBO 66481899

充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66481899 品番NEB-SPT-1003-G
参考基準価格(税別)¥16,675 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

人間工学に基づいた頑丈なデザインです。
並外れたビーム距離と近距離でのフラッドパターンを提供します。
800メートル先まで光が届きます。
USB充電式
IP67の防水性能
40時間の駆動時間

付属品充電ケーブル、ランヤード トラスコ品番368-4262 材質ABS樹脂、アルミニウム 幅(mm)100 サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ 高さ(mm)195 奥行(mm)60 保護等級IP67 使用電池専用充電池 充電時間(時間)3時間 バッテリー容量(mAh)9000mAh 明るさ(Lm)450 最大点灯時間40 落下耐久(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする