ダンドリビス
ダンドリビスの ねじ
ダンドリビスの 木ねじ・ドリルネジ
ダンドリビスの 木ねじ
極細ビス(スチール) 24号
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(358本)
全長(mm)
32
注文コード
66481917
品番
V-GSC032-RX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
全長・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。
用途
材料の取付に。
枠組みに。
6〜8分材(約18mm〜24mm)の細工に。
フロアーや羽目板の取り付けに。
トラスコ品番
424-0319
材質
スチール
全長(mm)
32
十字穴番号
No.1
寸法d(mm)
2.6
表面処理
クロメート
穴の形状
十字穴
頭部径dk(mm)
4.2
ねじ部長さ(mm)
17