ICOMES
ICOMESの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ICOMESの 分注器/ディスペンサー
電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66481960
品番
MSIC19-01
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
空気を入れずに高粘度液剤をシリンジに充填することができます。
用途
Tofutty専用シリンジへの液剤充填に使用します。
トラスコ品番
556-4482
適合機種
MSIC16-02
セット内容
充填治具、シリンジ治具、イジェクトパイプAssy
材質
治具:A5052、ネオジム磁石等、治具用シリンジ:PP、治具アダプタ部:PP
全長(mm)
49
色
半透明
容量(mL)
1
管径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※強酸性、強アルカリ性、アセトン、トリクロロエチレンなど本体破損を招く薬品は使用しないで下さい。