DA-SL-22-16-75 旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 66482048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA-SL-22-16-75 旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 66482048
DA-SL-22-16-75 旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 66482048
DA-SL-22-16-75 旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 66482048

旋盤用ダイスアタッチメント DA SL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個全長(mm)95ダイス外径(Φmm)16シャンク径(mm)22注文コード66482048品番DA-SL-22-16-75
参考基準価格(税別)¥44,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。
切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。
旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。
安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。

仕様逃し径:10mmトラスコ品番609-5931材質合金鋼全長(mm)95外径(Φmm)ホルダ:22深さ(mm)ダイスはめ込み:4.5ダイス外径(Φmm)16シャンク径(mm)22ダイス厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)16加工深さ(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする