※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個全長(mm)102ダイス外径(Φmm)20シャンク径(mm)25注文コード66482075品番DA-SL-25-20-75
参考基準価格(税別)¥52,200販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
この商品は全長・ダイス外径・シャンク径など13種類から選べます他の種類を見る ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。
切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。
旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。
安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。