使用例画像1

ZI-1887_M_1P 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ Weed 66482118 ZI-1887_M_1P 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ Weed 66482118 ZI-1887_M_1P 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ Weed 66482118 ZI-1887_M_1P 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ Weed 66482118

耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 66482118 品番 ZI-1887_M_1P
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

18ゲージの薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。
コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。
刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。

トラスコ品番660-7593 材質繊維部:ポリエチレン、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.3 ダークグリーン サイズM 規格EN388 2016:4×32D 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数18 耐切創性レベル:XD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする