半袖ブルゾン空調服 EX.WORKERS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66482188 品番 33700516
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

高いファン位置で集中的に、首筋・脇へ風を送り込みます。
お腹周りが膨らみにく、スリムフィットで、女性にもおすすめです。
襟元についた風クール(樹脂版)で、首筋を効率的に冷却します。
首筋を抜けた冷気がヘルメットの中まで届きます。
反射ベストを着用してもファンに被りません。

用途ペルチェ素子付きファン、クロスファンEX推奨服 仕様冷却ファン:無 トラスコ品番682-8383 材質ナイロン95%、ポリウレタン5% ブラック サイズ3L タイプ半袖 胸囲(cm)130 肩幅(cm)51 袖丈(cm)30 着丈(cm)72
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする