エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
100x100x 55mm プルボックス 正方形/ノック無
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66482205
品番
EA947HC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
電線の分岐や接続に使用します。
仕様
●色:ベージュ●重量(g):200●材質:PVC●サイズ(mm):100×100×55●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
アズワン品番
65-9317-69