※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 又釘
又釘(スチール) バイオマスパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(250本)
注文コード
66482240
品番
10179627
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
金網、ラス網、鉄線などの留め付けに使用します。
用途
木と木をつなぎ合わせるのに。
トラスコ品番
680-5625
材質
スチール
全長(mm)
19
寸法d(mm)
1.2