※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
又釘(スチール) バイオマスパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(45本)
1パック(250本)
1パック(110本)
1パック(45本)
1パック(27本)
1パック(10本)
1パック(8本)
全長(mm)
32
19
25
32
38
50
65
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(45本)
注文コード
66482258
品番
10179630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
金網、ラス網、鉄線などの留め付けに使用します。
用途
木と木をつなぎ合わせるのに。
トラスコ品番
680-5646
材質
スチール
全長(mm)
32
寸法d(mm)
2.1