※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤ連結釘
絶縁ステープル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
66482301
品番
10179697
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
電気コードや配線コードを壁や柱に固定する際に使用します。
用途
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆しています。
トラスコ品番
680-5645
材質
釘部分:スチール、配線用コーティング部分:塩化ビニール
全長(mm)
14
寸法d(mm)
1.64
表面処理
三価クロメート
幅A(mm)
5.5