エムケー精工
エムケー精工の ドラム缶用ポンプ
エムケー精工の 電動式ドラム缶用ポンプ
強力ハイチェックポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66482346
品番
EP-77K
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ドラム缶1本を約2分で吸い上げる高能率ポンプです。
用途
ドラム缶からの移し替え用に。
トラスコ品番
699-4902
材質
給油ノズル:アルミ合金
全長(mm)
1250
電源(V)
単相100
揚程(m)
11
電源コード(m)
4.8
吐出量(L/min)
110
使用可能液体
灯油・軽油
粘度(mm
2
/s)
[使用可能]100
注意
※ガソリンには使用不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません