アース製薬
アース製薬の 忌避剤・虫対策
アース製薬の 虫対策用品
アース製薬の 蚊・ハエ対策用品
業務用ハニカム防虫ファンAC-Pタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66482380
品番
672810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
通気性のよいハニカム1日24時間の使用で約60日間有効なので経済的です。
従来品(業務用ハニカム防虫ファンAC)と比べ、残留性が低いです。
用途
飛翔害虫の駆除と侵入防止
トラスコ品番
698-9288
使用の目安
24時間使用で約2ヵ月
香り
無香性
適合害虫
ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、ショウジョウバエ、マダラメイガ、シバンムシ
効果
持続目安:60日、範囲目安:閉鎖空間150立米
注意
※使用方法を厳守し用途以外には使用しないこと。
※万一、本品の取り扱いにより、頭痛、目や喉の痛み、咳、めまい、吐き気 を生じたり、気分が悪くなった場合などは、直ちに使用を中止し、医師の 診察を受けること。