フォト・マイクロセンサ 超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサ形状K形 コード長さ(m)1 出力NPN 注文コード66482483 品番EE-SX950-R1M
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はセンサ形状・コード長さ・出力など35種類から選べます 他の種類を見る
センサ形状K形 電源電圧(V)DC5〜24±10% リップル(p-p)10%以下 検出方式透過形(溝型) 検出距離(mm)5(溝幅) 接続方式ロボットコード引き出しタイプ 材質投・受光部:ポリカーボネート(PC) 質量(g)約15(梱包状態) タイプ溝型(標準型) 保護構造IEC60529規格 IP50 出力NPN コード長さ(m)1 標準検出物体(mm)1.8×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 制御出力負荷電源電圧:DC5〜24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時) 消費電流(mA)15以下 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 周囲湿度(%RH)動作時:5〜85 保存時:5〜95(氷結・結露なし状態) 保護回路負荷短絡保護 耐振動(耐久)10〜2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル) 耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向:3回 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 投光素子赤外LED 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 動作モード入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備 表示灯入光時点灯(赤色発光ダイオード) 周囲温度(℃)動作時:-25〜55 保存時:-30〜80(氷結・結露なし状態) 応差0.025mm以下 スリット幅(mm)5 光源(発光波長)赤外発光ダイオード(940nm) 発光方式直流光
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする