センサ形状K形
電源電圧(V)DC5〜24±10% リップル(p-p)10%以下
検出方式透過形(溝型)
検出距離(mm)5(溝幅)
接続方式標準コード引き出しタイプ
材質投・受光部:ポリカーボネート(PC)
質量(g)約15(梱包状態)
タイプ溝型(標準型)
保護構造IEC60529規格 IP50
出力NPN
コード長さ(m)1
標準検出物体(mm)1.8×0.8以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
制御出力負荷電源電圧:DC5〜24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)
消費電流(mA)15以下
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
周囲湿度(%RH)動作時:5〜85 保存時:5〜95(氷結・結露なし状態)
保護回路負荷短絡保護
耐振動(耐久)10〜2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)
耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向:3回
使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下
投光素子赤外LED
応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)
動作モード入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備
表示灯入光時点灯(赤色発光ダイオード)
周囲温度(℃)動作時:-25〜55 保存時:-30〜80(氷結・結露なし状態)
応差0.025mm以下
スリット幅(mm)5
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)
発光方式直流光