ケーブルグランド 径:M40 材質:アルミニウム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66482564 品番1414647
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,840

Phoenix Contact M40 サイズのケーブルグランド(バヨネットロック付き)です。このケーブルグランドは、銀めっきが施されたアルミ素材製です。色:シルバーこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、

仕様●ねじの呼び:M40●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-GM0-M40-ET-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●使用温度範囲:-30 → → 100 ℃●コード番号:207-2093 アズワン品番65-7447-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする