P&G
P&Gの 消臭・芳香剤
P&Gの 消臭・芳香スプレー
消臭スプレー ファブリーズ W除菌+消臭スプレー 布用 無香料 アルコール成分配合
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
370
注文コード
66482660
品番
433720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
香料改良により48時間爽やかな香りが長続きします。
トラスコ品番
692-2622
材質
消臭成分、除菌成分
容量(mL)
370
香り
無香料
危険物の類別
非危険物
注意
※洗剤などの他の製品などと混ぜないでください。
※これは、飲み物ではありません。
※革・和装品へは使用不可です。
※毛、絹・レーヨン・アセテート・キュプラなど水に弱い繊維、水洗い不可の表示があるもの、防水・撥水加工など特殊加工されたものは、シミになったり、風合いを損ねる恐れがあるので、あらかじめ目立たない部分で試してください。
※20cmより近づけたり、一度にスプレーしすぎたりしないでください。