電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66482705 品番MSIC13-03
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

シリンジ充填可能量がTofuttyの12倍(12ml)まで対応しています。
コードレスなので作業場所問わず、どこででも使用可能です。
低粘度から中粘度の液剤まで吐出可能、固くないグリースであれば吐出可能です。

用途
接着剤やシリコン系/フッ素系オイルの定量塗布に。
主にUV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル等にご使用いただけます。
トラスコ品番704-9886 セット内容単4形ニッケル水素電池1本、シリンジ(武蔵エンジニアリング製PSY-20F-M)1本、プランジャ 1個、シャフト 1本 材質筐体:ABS樹脂、アダプタ部:PP樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂(Oリング:NBR) 長さ(mm)245.5 幅(mm)55 高さ(mm)38 電源(V)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする