モノタロウの 食品
モノタロウの 熱中飴/塩タブレット
モノタロウの 塩飴
塩飴 梅味 750g 袋タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(750g)
注文コード
66482775
品番
F-UME
販売価格(税込)
¥1,942
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。
塩梅風味。
無着色・無果汁・香料使用
クエン酸配合。
日本製。
用途
作業時の塩分補給補助用として
成分
(100g当たり)エネルギー389kcal、たんぱく質0g、脂質0.2g、炭水化物95.9g、食塩相当量1.2g
材質
個装袋:PP+PET、ラベル:紙、外装袋:PP
色
半透明(無着色)
質量(g)
約4.3/粒
種類
飴
規格
食品衛生法適合
内容量(g)
750g(個包装紙込)
製品質量(g)
759(外装袋込)
原材料
砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、香料
香味
梅味
注意
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※塩分を気にされている方は容器に記載の栄養成分表示を確認の上、十分注意してお召し上がりください。
※本製品は保管条件によって変色やべたつきが生じることがありますが、お召し上がりいただいても差し支えありません。
※まれに空袋(中身がカラの小袋)が混入することがありますが、計量につきましてはこのような場合も加味しておりますので表示の内容量に変わりはありません。
※本品製造工場では乳・小麦を含む製品と共通の設備で製造しています。