東安
東安の はくり工具
東安の エアーニードルスケラー
エアーニードルスケーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66482915
品番
TW-ANS210
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
1.狭い場所や奥まった箇所、
段差のある箇所で効率的に作業を行うことができます。
2.多数の針が加工物の凹凸面に追従するので、
様々な加工が可能です。
用途
溶接後のスラグ・スパッタ落としに。
コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。
制御ロックを押して解除する (画像参照)
仕様
無負荷打撃数:2700rpm
空気消費量:10cfm
作動圧力:90psi
寸法
本体:210mm
グリップ太さ:約113mm
エアインレットねじ:G1/4(ストレートねじ)
針:針径3mm、長さ:180mm
質量:約1.2kg (針含む)