アルミMIGワイヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(0.45kg) 線径(mm)1 注文コード66483010 品番-
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は線径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

CE認定工場【AWS ER4043】

用途アルミMIG溶接用 高さ(mm)【スプール】45 外径(Φmm)【スプール】100 適合品番A5356-WY 取付内径(Φmm)【スプール】16 線径(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする