セーフティライトカーテンF3SG-R用スパッタ保護カバー(投光器用・受光器用)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)- 種類- 仕様- 注文コード66483016 品番F39-HGA0280
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はケーブル長・種類・仕様など82種類から選べます 他の種類を見る
種別スパッタ保護カバー(投光器・受光器用、2本1セット) 仕様- 材質- 全長(mm)284 - 材質(本体)PC(透明カバー部)、ABS(側面部)、ステンレス(固定金具)、アルミ粘着テープ(固定用シール) 質量(g)- 種類- 保護構造- ケーブル長(m)- 接続方式- 電源電圧(V)- 消費電流(mA)- 適合センサ- 使用周囲温度(℃)- 耐衝撃(m/s2)- 表示灯- 長さL(m)- 使用周囲湿度(%RH)- 耐振動(Hz)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする