東安
東安の 溶接ワイヤー
東安の 溶接ワイヤーアルミ用
アルミMIGワイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(2kg)
線径(mm)
1.2
注文コード
66483046
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
線径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
CE認定工場【AWS ER4043】
用途
アルミMIG溶接用
厚さ(mm)
【リール】56
穴径(Φmm)
【リール】52
適合品番
A5356-WY
線径(mm)
1.2
リール径(Φmm)
200