- アルミMIGワイヤ 東安 66483055 - アルミMIGワイヤ 東安 66483055

アルミMIGワイヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(2kg) 線径(mm)1.6 注文コード66483055 品番-
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は線径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

CE認定工場【AWS ER4043】

用途アルミMIG溶接用 厚さ(mm)【リール】56 穴径(Φmm)【リール】52 適合品番A5356-WY 線径(mm)1.6 リール径(Φmm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする