曜日別特売
BRF 16-00-501 ロッド端 M16x2 メス Forged Steel ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard メス Durbal 66483334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M16x2 メス Forged Steel ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66483334品番BRF 16-00-501
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリング

仕様●接続サイズ:M16x2 メス●内径:16mm●動定格荷重:7.9kN●静定格荷重:3.5kN●全体長さ:85mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0129アズワン品番65-7970-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする