ケーブルロック 2m スチール、ビニール 4.4 mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66483456 品番LTULOCKKEY
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

StarTech.com 3-in-1 Cable Lock for Laptops, K-Slot, Nano and Wedge Slot, 2m LTULOCKKEY Designed by the experts, StarTech.com have created this 3-in-1 adaptable security lock to aid any professional wanting their range of equipment safe and secure
Eas

仕様●チェーン直径:4.4 mm●長さ:2m●材質:スチール、ビニール●ロック付き:あり●アラーム付き:なし●コード番号:221-7272 アズワン品番65-7975-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする