ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66483736 品番EA824LK-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥902
販売価格(税別)
820

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに

仕様●サイズ(mm):15.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9297-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする