コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの 消し具/修正用品
コクヨの 修正テープ
修正テープME使い切りB罫6m
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(6m)
注文コード
66484051
品番
KME-CTNT305Y
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
寸法(mm)
57×18×113
色
ムーンライム
質量(g)
12
種類
使い切り
テープ長さ(m)
6