TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 検出・センサ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の マイクロスイッチ
スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン Pre-wired
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66484129
品番
SAJ53YXPP0STDSDTFLQ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:Pre-wired●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●IP保護等級:IP67●コード番号:239-8428
アズワン品番
65-7792-32