omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の エリアセンサ・ライトカーテン
セーフティライトカーテン F3SG-R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光軸数
8光軸
注文コード
66484154
品番
F3SG-4RA0190-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥81,000
この商品は
光軸数
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
光軸数
8光軸
検出幅(mm)
190
検出対象
手・腕検出用(最小検出物体Φ30mm)
用途
手・腕検出用
主な用途
手・腕検出用
最小検出物体(mm)
Φ30の不透明体