omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の エリアセンサ・ライトカーテン
セーフティライトカーテン F3SG-R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光軸数
23光軸
注文コード
66484163
品番
F3SG-4RA0240-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥142,000
この商品は
光軸数
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
光軸数
23光軸
検出幅(mm)
240
検出対象
指検出用(最小検出物体Φ14mm)
用途
指検出用
主な用途
指検出用
最小検出物体(mm)
Φ14の不透明体