コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック<K2>固定式20P・透明
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66484175
品番
K2ラ-K20T
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
種別
替背紙式
材質
表紙・ポケット:再生PP
厚さ(mm)
表紙:0.6、ポケット:0.05
サイズ
A4タテ
質量(g)
189
背幅(mm)
18
寸法(縦×横)(mm)
307×236
ポケット数
20
機能
背見出し紙は抜き差し可能
材質(表紙)
PP表紙
ポケット
表面:エンボス仕上げ
グリーン購入法
適合
中紙
中紙なし
グリーンマーク
認定
注意
※背紙は裏返してご使用ください