コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示用小物
コクヨの マグネット用品
マグネットシート<K2>100mm・黄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66484191
品番
K2マク-MS300Y
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
表面:PVC、裏面:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
色
黄
質量(g)
84
寸法(縦×横)(mm)
300×100
つや
つやなし
注意
※油性マーカーで書いた文字は消去できません。
※ホワイトボード用マーカーは、書き消しともにできません。