コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの ノート付箋
ふせん<K2>75×75・4色混・10P
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4色×10冊)
注文コード
66484200
品番
K2メ-7575
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
通常粘着のエコノミータイプ
仕様
通常粘着
形状
正方形
寸法(mm)
75×75(正方形タイプ)
色
イエロー×4冊、ピンク・ブルー・グリーン×各2冊
質量(g)
390
商品構成
4色混色