モバイルバッグ<モ・バコ>手提げタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66484245 品番 カハ-MB11R
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質ポリエステル(表生地)、ポリエステル・ウール(内生地)、PP(芯材) グレー(表生地)、レッド(内生地) サイズA4 質量(g)740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×40×230(収容可能/センターポケット) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×125×350(持ち手部を立てた状態)、375×125×260(持ち手部を倒した状態) 耐荷重N(kgf)約58.8(約6) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×115×250
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。
※お使いの棚に収まるか、事前に寸法をご確認ください。
※素材の特性上、使用中の摩擦により毛玉ができやすくなっております。
※本製品は中身を保護する設計にはなっておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする