結束バンド 200mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード66484287 品番156-00007 T50ROSEC24-PA66HS/PA66HIRHS-BK
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ケーブルタイとエッジクリップ: 3 〜 6mm
エッジのケーブル又はワイヤをガイド及び束にするためのツーピースクリップです クリップを手で押し込むだけで、一体型の金属製クリップによって端がしっかり保持されます エッジクリップをタイで自由にスライドさせることができ

仕様●長さ:200mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-276 アズワン品番65-7481-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする