omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の エリアセンサ・ライトカーテン
セーフティライトカーテン F3SG-R
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全185種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66484504
品番
F3SG-4RA1145-25-01TS
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
光軸数
56光軸
検出幅(mm)
1145
検出対象
手・腕検出用(最小検出物体Φ25mm)
用途
手・腕検出用
質量(kg)
単体:3.2、梱包状態:4.7
消費電流(mA)
投光器:55、受光器:85
主な用途
手・腕検出用
最小検出物体(mm)
Φ25の不透明体
応答時間(ms)
ON→OFF:13、OFF(同期)→ON:65、OFF(非同期)→ON:165